3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)仕上釘打AF502N
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×60×239 ホース内径(Φmm)6.5以上 空気圧力(MPa)0.39~0.83 使用釘(mm)15・20・25・30・35・40・45・50 装填数100本(一連)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

襖椽の打ち付けにお使いください。 錆びにくいブロンズメッキ仕上げになっています。
寸法(mm)38
1パック(1250本)
1,298 税込1,428
当日出荷