お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様6角レンチ付
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色クリア
消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書(0.17MB)
連結最大10個まで接続可能
動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけます。Uフックタイプ
用途外装パーツ
材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ
取付方式交換式
商品タイプ撥水
関連キーワード