HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約40mA
寸法(mm)25×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約15mA
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ
寸法(mm)33×12Φ
色温度(K)約8000
定格電流(mA)約220
適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)
明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質プラスチック、アルミ
高さH×直径(mm×Φmm)30×12
定格電流(mA)約80
LED使用数(個)1
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード