Axel
モノタロウがおすすめする【Axel】ブランドのページです。【Axel】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【Axel】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社 ビップ商工 |
---|---|
所在地 | 〒457-0852 愛知県名古屋市南区泉楽通2丁目24番地 |


























【タイプ】H7【口金】その他


【タイプ】H8【口金】その他

【特長】マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。【材質】超硬


【特長】スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです【全長(mm)】38【材質】超硬【サイズ】Φ3.0×4.8m/m×10°【刃径(Φmm)】3

【特長】スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです【シャンク径(Φmm)】6【材質】超硬


【特長】スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです【全長(mm)】38【材質】超硬【サイズ】Φ3.0×2m/m×90°【刃径(Φmm)】3

【特長】マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。【材質】超硬

【特長】スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです【材質】超硬

【特長】画期的な使い良さ、カチッとひと押しするだけで接続OK。【適合流体】空気

【特長】画期的な使い良さ、カチッとひと押しするだけで接続OK。【適合流体】空気


【特長】ホースがより戻し機能によりホースの「ねじれ」や「折れ」を解消。 エアーツールへの追従性が高く、作業時のホース屈折疲労と手首にかかる負担が軽減。 屈曲部は一か所で、ソケット差込み時にもまっすぐ接続できてラク。 大流量設計のアイデアで圧力損失が少ない。 360°回転/旋回動作はホースの「ねじれ」や「折れ」などが減少し作業効率を高める。 市販のカップリングと互喚性があり、コンパクト設計で頑丈。 シール効果が優れ耐久性も高い【ねじ寸法】R1/4【質量(g)】60【寸法H(mm)】19【寸法A(mm)】6


【特長】回転が滑らか。 パワー持続。 低温効果。 異物の侵入阻止。【用途】エアーツールの給油に。


【粒度】#120/140【セット内容】DCS-1、DCS-2、DCS-3、DCS-4、DCS-5、DCS-6、DCS-7、DCS-8、DCS-9、DCS-10、DCS-11、DCS-12、DCS-13、DCS-14、DCS-15【軸径(Φmm)】3【全長(mm)】140


【粒度】#140【セット内容】DCW-1、DCW-2、DCW-3、DCW-4、DCW-5、DCW-6【全長(mm)】150