Axel
モノタロウがおすすめする【Axel】ブランドのページです。【Axel】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【Axel】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社 ビップ商工 |
---|---|
所在地 | 〒457-0852 愛知県名古屋市南区泉楽通2丁目24番地 |
【特長】ダイヤモンド砥粒の突出し量が大きい為、切削性に優れています。 切削能率、寸法精度に優れています。 豊富な形状とサイズから用途に合わせてお選びいただけます。【シャンク径(Φmm)】3


【特長】エアーツール本体の元に取り付け、エアー量が調節できます。 レバースイッチの場合でも回転調整が可能になります。

【特長】研削・研磨力に優れ、金型などの仕上げ研磨に最適です。 広範な用途に使用されています。【用途】各種金型研磨の中間工程に最適な製品です。 特に鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなどに、幅広くご使用になれます。 金属加工品全般、機械部品のキズ、カエリ取りや、穴加工時にでるバリ取り、研磨に最適です。 また、溝・コーナーの研磨にもご使用になれます。【タイプ】CM【適合材】鍛造、鋳造、自動車、ガラス、プラスチックなど

【全長(mm)】215【ダイヤ層長さ(mm)】80【径(丸)(Φ)】3【粒度】#120

【全長(mm)】130【ダイヤ層長さ(mm)】30【径(丸)(Φ)】3

【全長(mm)】130【ダイヤ層長さ(mm)】30【径(丸)(Φ)】3


【全長(mm)】215【寸法(幅W×厚さ)(mm)】(平)11×3、(半丸)11×4、(丸)5、(四角)5×3、(三角)9【ダイヤ層長さ(mm)】80【粒度】#120【セット内容】平・半丸・丸・四角・三角(各1本)

【特長】ヘビのように接続部のツール側とホース側が作業に合わせ回転し、作業効率がアップ。

【特長】高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。【用途】高速回転マイクロラインダー専用

【特長】研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。【用途】一般金型・難削材の研磨及びバリ取り【砥粒】中硬【結合剤】V【適合材】一般金型、ステンレス、アルミなど

【特長】8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。【用途】放電加工後の表面研磨【砥粒】軟硬【結合剤】V【適合材】金型

【特長】緑色Sic砥粒と特殊な結合剤の砥石で、研磨面をキズつけず、安定した仕上がげ面を得られます。 超硬、焼入れ鋼などに適しています。【用途】非鉄金属・硬質工具等【砥粒】中硬【結合剤】GC【適合材】金型、非鉄金属、硬質工具等

【特長】強靭かつ磨滅が少ない硬度の特殊砥石。 鋭角の隅など細部の磨きにも著しい性能を発揮します。【用途】放電加工後の荒仕上に適しています。【砥粒】中硬【結合剤】V【適合材】金型

【特長】シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。【用途】鏡面仕上げ・硬質材料金型等【砥粒】中硬【結合剤】V【適合材】金型

【特長】ゴム砥石ですのでワークとのなじみも良く、跳ね返りがありません。 また、研削時に生じる二次バリ・カエリの発生が皆無で光沢のある美しい仕上がり面が得られます。【用途】マイクロミニサンダー用(ステンレス、アルミ、鍛、鋳造品等のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。)【寸法(mm)】30×11×6.3(M7×0.75)【砥粒】WA【回転数(min-1[r.p.m])】(MAX)23000【適合材】ステンレス、アルミ、鍛、鋳造


【特長】小型軽量で、エアー源の遠い現場の携帯に便利。(電工ドラム同様エアードラムとして活用できる) 開放型でメンテナンスも簡単。【用途】天井・壁掛け・台置き【質量(kg)】3【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】290×285×150【圧力(kg/cm2)】(作業)12、(限度)24【ホースサイズ(内径×外径×全長)】8.0×12×8mm

【特長】作業性・経済性を追求! テスト品も用意しています。 必ず満足いただけます。従来品を超える切れ味。 従来品を超える作業量。 滑らかなキレと切削低温。

【特長】ステンレス、アルミ、鍛、鋳造のバリ取り、研削研磨等あらゆるワークに対応。 鈑金加工時に出るバリ・カエリ取りをはじめ、溶接のビート取り、研磨、キズ取りやステンレスアルミ製品の研磨にも最適です。【用途】ディスクサンダー用【適合材】ステンレス、アルミ、鍛、鋳造【寸法(mm)】58×5×10


【特長】パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。【仕様】キャッチング:バイス式ホルダー【ストローク(mm)】0.7【回転数(min-1[r.p.m])】28000【空気消費量(m3/min)】0.5【排気口】後方


【特長】ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するための交換ネジです。【取付ねじ】(本体)1/4×28山、(カップ)7m/m×0.75pt


【特長】静音ロータリーエアーモーターを採用。ロングタイプは深い個所の作業に最適。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。【回転数(min-1[r.p.m])】28000【空気消費量(m3/min)】0.3【仕様】チャッキング:6(3)【全長(mm)】207【質量(g)】500【外径(Φmm)】30【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6【排気口】後方


【特長】静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。【回転数(min-1[r.p.m])】30000【空気消費量(m3/min)】0.3【仕様】チャッキング:6(3)【全長(mm)】155【質量(g)】390【外径(Φmm)】30【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6【排気口】後方

【特長】エアーカーテン式【流体】空圧【接続】PT1/4

【特長】ワイヤーブラシ用に開発された商品です。バリ取り作業時のワイヤーブラシの飛散防止効果有り。低速ギアの採用により、低速高トルクを維持し、低速回転高圧力作業に威力を発揮します。小型軽量にてロボットにも取付可能です。【回転数(min-1[r.p.m])】6000【空気消費量(m3/min)】0.3【全長(mm)】175【質量(g)】600【外径(Φmm)】36【空気圧力(MPa)】0.4〜0.6【コレットサイズ(mm)】6(3)【排気口】後方