自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。
長さ(m)100
許容電流(A)21
芯数16
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D616準拠品。
色茶
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D614準拠品。
色白
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D613準拠品。
色桃
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D616準拠品。
色灰
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D615準拠品。
色紫
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D612準拠品。
色橙
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
色青
長さ(m)50
許容電流(A)9
芯数7
周囲温度(℃)40
外径(mm)0.8
太さ(sq)0.3
導体最高許容温度(℃)80
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-73
1パック
¥999
税込¥1,099
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-72
1パック
¥999
税込¥1,099
欠品中
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線3.5~8.0sq
セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
用途配線コードの接続に
材質黄銅
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途配線コードの絶縁に
材質軟質ビニル
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子スリーブ
用途電装品の増設・保護に
セット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハウジング対応の専用端子
材質黄銅スズメッキ
適合電線0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハウジングと端子の接続に
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(防錆)
定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下
適合電線(mm2)0.5~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)
アズワン品番67-0371-92
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(防錆)
定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅
入数(個)25
適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
関連キーワード