仕様耐雨性可
質量(g)350
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.1以下
音圧レベル(dB)90±5(断続)
音声内容ピンポン バックします
発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
定格電流(A)0.4以下
音圧最大90±5dB,減音80±5dB
発音体スピーカー
質量(g)700
仕様対雨
仕様耐雨性可
質量(g)750
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.4以下
音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5
発音体スピーカー
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5
周波数(Hz)2400±300
定格電圧(V)DC12~48
定格電流(A)0.05以下
取付寸法(mm)6or8
音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)
耐水性JIS S1
発音体圧電式
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可
質量(g)40
周波数(Hz)2800±300
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
発音体セラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード