検索条件:
ブランド大阪魂

15,730件中 1件〜40件

並び替え:

1. 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥429 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂 六角ナット1種(ステンレス) 1パック(110個)ほか
レビュー:(199)

【特長】パック単位の小口販売です。並目【材質】ステンレス(SUS304)【規格】1種

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法ねじピッチねじの呼び 販売価格 出荷目安 数量
23442642 M2 1パック(60個) M20.4M2 ¥429 0営業日後以内
23442658 M2.5 1パック(50個) M2.50.45M2 ¥429 0営業日後以内
10059691 M2.6 1パック(65個) M2.60.45  ¥429 0営業日後以内
05528704 M3 1パック(110個) M30.5  ¥429 0営業日後以内
05528713 M4 1パック(105個) M40.7  ¥429 0営業日後以内

2. 平ワッシャー(SUS304) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(SUS304) 1パック(500個)ほか
レビュー:(157)

【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】ステンレス(SUS304)【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)
注文コード 品番 内容量 呼び寸法内径(Φmm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05529745 M2 1パック(500個) M22.3(±0.3)0.4 ¥449 0営業日後以内
05529851 M2.6 1パック(500個) M2.62.9(±0.3)0.5 ¥449 0営業日後以内
05529754 M3 1パック(490個) M33.3(±0.3)0.5 ¥449 0営業日後以内
05529763 M4 1パック(335個) M44.5(±0.3)0.8 ¥449 0営業日後以内
05529772 M5 1パック(260個) M55.5(±0.3)0.8 ¥449 0営業日後以内

3. 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(376種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 1パック(70個)ほか
レビュー:(157)

【材質/仕上】ステンレス(SUS304)【種別】全ねじ【頭部形状】六角

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト ステンレス
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び長さ(mm)ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
05518012 M4×8 1パック(70個) M480.7 ¥529 0営業日後以内
05518021 M4×10 1パック(65個) M4100.7 ¥529 0営業日後以内
05518037 M4×12 1パック(60個) M4120.7 ¥529 0営業日後以内
05518046 M4×15 1パック(60個) M4150.7 ¥529 0営業日後以内
05518055 M4×16 1パック(60個) M4160.7 ¥529 0営業日後以内

4. エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(432)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40〜60【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース
注文コード 品番 内容量 長さ(m)最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
40970806 6.5×10×5 1巻 5オレンジ1.47 ¥1,290 0営業日後以内
35063007 6.5×10×10 1巻 10オレンジ1.47 ¥1,990 0営業日後以内
35063016 6.5×10×20 1巻 20オレンジ1.47 ¥2,990 0営業日後以内
63369258 6.5×10×30 1巻 30オレンジ1.47 ¥3,690 0営業日後以内

5. 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 1個ほか
レビュー:(227)

【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。【材質】SUS304【種類】丸ワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸ワッシャー(特寸)
注文コード 品番 内容量 呼び寸法内径(Φmm)厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42169574 1.05×3×0.2 1パック(50個) M1.051.050.2 ¥399 0営業日後以内
42169583 2.2×6×0.6 1パック(100個) M2.22.20.6 ¥399 0営業日後以内
42169592 2.2×6×0.8 1パック(50個) M2.22.20.8 ¥399 0営業日後以内
42169601 3.2×12×1.0 1パック(34個) M3.23.21 ¥399 0営業日後以内
42169617 3.2×13×1.2 1パック(25個) M3.23.21.2 ¥399 0営業日後以内

6. 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
大阪魂 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 1パック(400個)ほか
レビュー:(113)

【特長】パック単位の小口販売です。並目【材質/仕上】鉄/ユニクローム【規格】1種【ねじの種類】ナット

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

7. 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 1パック(4個)ほか
レビュー:(168)

【特長】六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト 並目ねじ

8. スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥419 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 スプリングワッシャー(ステンレス) 1パック(55個)ほか
レビュー:(74)

【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】ステンレス(SUS304)【種類】スプリングワッシャー【規格】ドイツ規格DIN127B【材質/処理】SUS304/パシペート

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > ばね座金(スプリングワッシャー) > ばね座金(スプリングワッシャー)

9. 灯油ポンプ(手動) 大阪魂

販売価格(税別) ¥119
大阪魂 灯油ポンプ(手動) 1本
レビュー:(160)

【適合容器内径(Φmm)】50【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > ポンプ・送風機 > ペール缶用ポンプ > 手動式

10. オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂

販売価格(税別)   ¥599 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 オイルジョッキ(フタ+網付) 1個
レビュー:(578)

【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。【仕様】こし網キャップ付【材質】PE

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ・オイラー・スプレーボトル > オイルジョッキ

11. 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(9個)ほか
レビュー:(86)

【頭部形状】六角【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト

12. 平ワッシャー(ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥409 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(ユニクローム) 1パック(25枚)ほか
レビュー:(57)

【特長】パック単位の小口販売です。【材質】Q235【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

13. (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 1パック(140個)ほか
レビュー:(90)

【材質/仕上】ステンレス(SUSXM7)【頭部形状】皿【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

14. ハーフユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
大阪魂 ハーフユニオン 1個
レビュー:(131)

【用途】エア配管に。【形状】ハーフユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 汎用管継手 > ワンタッチ継手 > 配管用ワンタッチ管継手

15. 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

販売価格(税別) ¥539 バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 1パック(31個)ほか
レビュー:(103)

【特長】パック単位の小口販売です。【種別】全ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト 並目ねじ

16. (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 1パック(46本)ほか
レビュー:(93)

【材質/仕上】ステンレス【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > トラス小ねじ > (+)トラス小ねじ

17. 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(225種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 1パック(45個)ほか
レビュー:(94)

【特長】パック単位の小口販売です。【種別】半ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト 並目ねじ

18. (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 1パック(1個)ほか
レビュー:(85)

【材質/仕上】ステンレス【頭部形状】ナベ【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ > (+)ナベ小ねじ

19. 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(476種類の商品があります)
大阪魂 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 1パック(5個)ほか
レビュー:(83)

【種別】半ねじ【頭部形状】六角

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角ボルト > 六角ボルト ステンレス

20. エアーコイルホース 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアーコイルホース 1本
レビュー:(130)

【カプラータイプ】小:20PPA、大:20SP【材質】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-5〜60【寸法C(mm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > コイルホース

21. スプリングワッシャー(ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥429 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 スプリングワッシャー(ユニクローム) 1パック(100個)ほか
レビュー:(38)

【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】スプリングワッシャー【材質/処理】バネ鋼/ユニクローム

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > ばね座金(スプリングワッシャー) > ばね座金(スプリングワッシャー)

22. プラグカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(139)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

23. エルボユニオン 大阪魂

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪魂 エルボユニオン 1個
レビュー:(93)

【用途】エア配管に。【形状】エルボユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 汎用管継手 > ワンタッチ継手 > 配管用ワンタッチ管継手

24. フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥439 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 フランジナット(鉄/ユニクローム) 1パック(180個)ほか
レビュー:(87)

【特長】パック単位の小口販売です。【材質】鉄【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > フランジナット > フランジナット

25. ストレート 大阪魂

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ストレート 1個
レビュー:(63)

【用途】エア配管に。【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0〜60【最高使用圧力(MPa)】0.8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 汎用管継手 > ワンタッチ継手 > 配管用ワンタッチ管継手

26. ソケットカプラー (メネジ取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
レビュー:(134)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【使用温度範囲(℃)】-20〜70【取り付け形状】おねじ【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1【寸法D(Φmm)】26.2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

27. (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(310個)ほか
レビュー:(71)

【頭部形状】ナベ【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ > (+)ナベ小ねじ

28. (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 1パック(4本)ほか
レビュー:(98)

【材質/仕上】ステンレス【仕様】±0.8ミリ程度 公差あり【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ

29. 大口径エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 大口径エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(140)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】-40〜60【内径(Φmm)】8.5【外径(Φmm)】12.5【常用圧力(MPa)】0.78【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > エアーホース

30. 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 1パック(1個)ほか
レビュー:(53)

【材質】鉄【種類】丸ワッシャー【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸ワッシャー(特寸)

31. ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥529 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) 1個
レビュー:(74)

【材質(本体)】鋼鉄(クロムメッキ)【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】1【取り付け形状】ホース取付用【使用温度範囲(℃)】-20〜70

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

32. 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 1パック(17個)ほか
レビュー:(105)

【材質/仕上】ステンレス【種別】全ねじ【頭部形状】ボタン【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボタンボルト > 六角穴付ボタンボルト

33. (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 1パック(270個)ほか
レビュー:(64)

【材質/仕上】鉄/ユニクローム【表面処理】ユニクローム【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ

34. 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥409 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 1パック(1500個)ほか
レビュー:(55)

【特長】パック単位の小口販売です。【材質/仕上】鉄/ユニクローム【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

35. 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

販売価格(税別) ¥519 〜 バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 1パック(60個)ほか
レビュー:(69)

【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【種別】全ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【頭部形状】六角穴付き皿【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付皿ボルト > 六角穴付皿ボルト

36. (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥419 バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(260個)ほか
レビュー:(52)

【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > トラス小ねじ > (+)トラス小ねじ

37. 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 1パック(1個)ほか
レビュー:(40)

【材質】ステンレス(SUS304相当)【種類】丸ワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > ISO 丸平ワッシャー

38. (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 1パック(380個)ほか
レビュー:(48)

【頭部形状】皿【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

39. 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥62 〜 バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
大阪魂 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 1個ほか
レビュー:(44)

【特長】高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。【用途】ボルトとボルトの締結に使用します。【材質/仕上】鉄/ユニクローム

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 高ナット(長ナット)

40. 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥399 バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 1パック(8個)ほか
レビュー:(30)

【材質】SCM440【表面処理】三価ブラック【穴の形状】六角穴【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 止めねじ > 六角穴付止めねじ 平先

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

   大阪魂特集

おすすめ特集