伸縮可能で360度フレキシブルに動くワークライトです。
本体部はラバー加工をしているため手にフィットし、衝撃にも強く、安心してお使いいただけます。
背部には360度自在に動くフックが着いています。
スイッチで3種類の点灯方法の切替が可能です。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
付属品USBケーブル
材質本体:ABS+ハウジングゴム、フック:ナイロン
寸法(mm)233×58×43.5
質量(g)350
電源充電池(3.7V/2200mAh)
全光束(Lm)(側面)強:300、弱:150、(先端)100
保護等級IP54
光源(側面)8SMD、(先端)1SMD
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
取扱説明書(3.8MB)
連続点灯時間(時間)側面:強約3:弱約6、先端:約10