1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
材質樹脂、アルミ 寸法(mm)直径200×高さ62 質量(g)460 消費電力(W)最大7(60相当) 平均演色評価数(Ra)82 機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能 色温度(K)2700-6500 寿命定格:40000時間(LED交換はできません) エネルギー消費効率(Lm/W)78.6 光束(Lm)550
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

関連カテゴリ