「かくはん」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4 全長(mm)175 種別三角型 材質ガラス 先端寸法(mm)約35
1個
549 税込604
当日出荷

これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
1個(100袋×10本)
11,980 税込13,178
当日出荷

シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5 全長(mm)190 種別L字型 先端寸法(mm)約30
1個
269 税込296
当日出荷

磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC 質量(g)180 回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時) 機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒) 撹拌容量(mL)最大500(H2O) 電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5 タイマー5分~9時間 サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲) 防水保護等級IP65
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)PTFE シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8 羽根高(mm)30 羽根厚さ(mm)5
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4 全長(mm)195 先端寸法(mm)約43
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000 電源単3形アルカリ乾電池2個 付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm)120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く) 材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304 先端寸法(mm)約35 径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
999 税込1,099
当日出荷

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン 全長(mm)129
1セット(1000本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷


羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)SUS316 シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
899 税込989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1セット(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ほぼ円筒形の太径タイプ。低回転で大きな撹拌渦が作れます。大容量向け。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)