「ガラス器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
側管上部:15
ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)
電源(V)AC110(50/60Hz)
消費電力(W)120
温度範囲(℃)100~300
表示精度≦±5℃
ノズル外径(Φmm)8
共通摺合せ寸法(TS)15/25
容量(mL)30
摺合せ29/17(TS)
コック無し
共通摺合せ寸法(TS)24/40
分液ロートとカラム管で1セットになります。検水中の硝酸性窒素の還元に使用します。水道法参考
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)約90
吸引口外径(Φmm)8
寸法L(mm)200
寸法a(Φmm)6
吸引口外径(Φmm)8
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
下部(SPC)15
上部(SPC)15
寸法(a×b)(mm)95×135
吸引口外径(Φmm)8
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
ゴム止外径(Φmm)7
JIS K 0101, K0102準拠。
種別共通摺合せ(定量さじ付)セット
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
JIS K 0101, K0102準拠。
種別共通摺合せセット
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
分液ロートとカラム管で1セットになります。検水中の硝酸性窒素の還元に使用します。水道法参考
吸引口外径(Φmm)8
材質(コック)ガラス
角度(°)約90
材質(コック)ガラス
吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
上部共通19/38
下部共通24/40
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
下部(SPC)19×2
上部(SPC)19
吸引口外径(Φmm)8
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
関連キーワード
1
2
3
次へ