32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1セット(24個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6 材質PE 寸法(mm)192×142×H295 口内径(Φmm)32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個
109 税込120
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
1個ほか
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップと本体底部にリブが付いていますので容器の積上げ(スタッキング)に対応。中栓付。
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 外径(Φmm)124.4 口内径(Φmm)115.2
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

斜めの口にノズルを付けることで、注入がスムーズに行えます。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓・ノズル:LDPE
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
当日出荷

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。
材質本体:PP、キャップ・中栓:PE 目盛 口内径(Φmm)43
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 胴寸(mm)□260
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
1セット(120個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE 容量(mL)134 質量(g)95 全高(mm)95.5 口内径(Φmm)31.9 胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
12,980 税込14,278
9日以内出荷