蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500
回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)
付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個
材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC100V、50/60Hz、45W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121
タイマー1秒~99分59秒
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.6A
モーターDCブラシモータ
遠心力(xg)410
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600
回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時
質量(kg)0.5
電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム
質量(kg)1.5
電源AC85~245V、50/60Hz、25W
処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115
タイマー1分~99分
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
関連キーワード