カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • 研究関連用品・実験用必需品(19)
  • 作業工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(180)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(20)
  • 伸榮産業(6)
  • アズワン(253)
  • アイリスオーヤマ(489)
  • ネグロス電工(65)
  • サカエ(948)
  • スペーシア(32)
  • 昭光物産(1)
  • 長谷川工業(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(36,003)
  • イトーキ(12,085)
  • TRUSCO(3,956)
  • RS PRO(1,671)
  • Festo(1,403)
  • コノエ(1,341)
  • BIGM(丸山製作所)(1,207)
  • コクヨ(1,111)
  • 伊東電機(1,061)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「組み立て」の検索結果


専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製搬送ワゴン 三商塩ビ製搬送ワゴン三商
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
塩ビ製の組立式ワゴン。工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
付属品PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個材質塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)キャスターナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×510×845
シンプルラック 三商シンプルラック三商
1個
欠品中
組立て式で軽量。樹脂製なので錆びることがありません。支柱、ジョイント部は塩ビ製。板部はPP製で強度のあるハニカム構造の板を使用しています。シリンダーやフラスコ等がかけられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×600棚板穴径Φ80mm×3ヶ所、Φ50mm×6ヶ所、Φ30mm×4ヶ所
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
エレクトラック 三商エレクトラック三商
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
折りたたみ式ステンバスケット 三商折りたたみ式ステンバスケット三商
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
材質SUS304形状角型高さ(mm)200網目(mm)10
サンケンラック クルクル用 三商サンケンラック クルクル用三商
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
サンケンラック クルクル 三商サンケンラック クルクル三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。
材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット)寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
ユニットスタンド 三商ユニットスタンド三商
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
コンパクトユニット 三商コンパクトユニット三商
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
精密ピンセット NANOタイプ 三商精密ピンセット NANOタイプ三商
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。
全長(mm)120
精密ピンセット NANOタイプ 三商精密ピンセット NANOタイプ三商
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。非常に鋭い先端。一般精密組立用。
全長(mm)120
汎用精密ピンセット クリーンパック品 三商汎用精密ピンセット クリーンパック品三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。本体部分が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適。
全長(mm)140種別長極細型
SSタイプシステムスタンド 三商SSタイプシステムスタンド三商
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
組み立て式スタンド用ベース 三商組み立て式スタンド用ベース三商
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
材質鋳物製(対薬品塗装仕上)質量(kg)1.8
両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商両開クランプ ステン 柄長タイプ三商
1,998税込2,198
1個
予約販売
従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
ステンレス組立スタンド 三商ステンレス組立スタンド三商
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Φ13mmの枠棒を四隅に立てご使用下さい。
寸法(A×B)(mm)665×355
システムスタンド用オプション 三商システムスタンド用オプション三商
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
ステンレスシステムスタンド 三商ステンレスシステムスタンド三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
材質SUS304タイプシングルタイプ
組立式三脚台 バーナー用 三商組立式三脚台 バーナー用三商
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
上径(Φ)×高さH(mm)120×205
組立式三脚台 ランプ用 三商組立式三脚台 ランプ用三商
799税込879
1個
4日以内出荷
上径(Φ)×高さH(mm)95×110材質(脚)鉄棒ユニクロメッキ材質(リング)鉄板パーカー処理
ステンレス製角ムッフ 特大 三商ステンレス製角ムッフ 特大三商
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
適合パイプ径(Φmm)10~20仕様蝶ねじタイプ
ステンレス製角ムッフ 三商ステンレス製角ムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様蝶ねじタイプ
ステンレス製アングルムッフ 三商ステンレス製アングルムッフ三商
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
ステンレス製Cムッフ 三商ステンレス製Cムッフ三商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
適合サイズΦ13mmパイプ
ミニふるい用交換メッシュ 三商ミニふるい用交換メッシュ三商
58,980税込64,878
1セット(8枚)
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
ミニふるいセット 三商ミニふるいセット三商
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
キュベット用ラック PP製 三商キュベット用ラック PP製三商
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
積み重ね可能。オートクレープ可(121℃)組み立て式 (P.P製)
寸法(mm)130×110×43立て数42本立て(6×7列)
デジタルビューレット タイトレット ブランド 三商デジタルビューレット タイトレット ブランド三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム使用温度(℃)+15~+40
HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット 三商HGS 分子構造模型 有機化学学生用セット三商
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
高校化学で学ぶ化合物のうち約90%を作成することが可能なセットです。。基本的な化合物を組み立てるだけでなく、p原子軌道板を利用することで電子の構造についても学ぶことができるように工夫されてます。。複数の官能基をもつ化合物(サリチル酸、フタル酸など)を作成することができます。
仕様原子:水素30個、炭素(穴4)9個、炭素(穴5)6個、窒素2個、酸素4個、塩素2個、硫黄1個、ボンド:C-(120pm)30本、C-C(140pm)7本、C-C(154pm)20本、C=C(133pm)12本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各2個
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用 三商HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用三商(1件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
三商 簡易ビニールフード 三商三商 簡易ビニールフード三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。
付属品塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード規格手袋付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
三商 簡易ビニールフード 三商三商 簡易ビニールフード三商
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品塩ビM8ボルト×20本材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
ボウィー&ディック試験用インジケータ 三商ボウィー&ディック試験用インジケータ三商
11,980税込13,178
1箱(30枚)
7日以内出荷
ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら