目盛付なので作業に便利です。丈夫で耐蝕性に優れています。
色外側:オレンジ、内側:白
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
底面が排出方向に傾斜しているため、液体が全て排出できます。底の角は汚れがたまりにくいR構造になっています。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。
材質SUS304
厚さ(mm)1.2
表面処理内外面バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ロングタイプのチップです。試験管や試薬びんなど細口容器からの分取に。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
分解能(℃)0.1
温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320
撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード