カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • 岩崎電気(170)
  • 日動工業(98)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • 三菱電機(6)
  • 山田照明(6)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 富士倉(4)
  • ウシオライティング(2)
  • トライト(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • AKALOOK(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ(1)
  • タイカツ(1)
  • PROMOTE(1)
  • 日恵製作所(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「投光器 電球 200v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミX-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプコイズミ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミX-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】コイズミ
22,980税込25,278
1台
31日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)73.2光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ コイズミX-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプコイズミ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミX-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
投光器 コイズミ投光器コイズミ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明長さ(mm)296幅(mm)354高さ(mm)269タイプボルト取付専用保護等級IP66色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)82電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら