「投光器 電球 led」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)
タイプフランジ
仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさJDR65W/40W相当
質量(kg)0.4
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合調光器/AE36745E(別売)
明るさJDR65W/40W相当
仕様光束維持時間:40000時間
機能【調光/非調光】非調光
素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス
LED交換不可
電源ユニット内蔵
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付
幅(mm)261
質量(kg)2.7
取付ボルト取付専用
高さ(mm)269
構造防雨型
対応電圧(V):100-254
保護等級IP65(灯具のみ)
機能【調光・調色】非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
仕様光束維持時間:40000時間
機能【調光/非調光】非調光
素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス
LED交換不可
電源ユニット内蔵
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700
質量(kg)0.4
使用場所室内
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
防水なし
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
照度角17°
その他【光束維持】40000時間
材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)
消費電力(W)12.1
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)11.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)9.3
LED交換不可
質量(kg)1.1
高さ(mm)217
タイププラグタイプ
消費電力(W)38.6
首振角度(°)94
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)39
本体長さ(mm)180
クラス3500Lmクラス
明るさHID70W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)94
質量(kg)1.9
高さ(mm)141
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)31
明るさ(W)HID50相当
首振角度(°)90
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)31
回転角度(°)360
照射面近接限度(cm)50
LED交換不可
調光範囲約1~100%
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)9.5
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)12.8
LED交換不可
仕様非調光
質量(kg)1.1
高さ(mm)217
備考調光器併用不可
タイププラグタイプ
消費電力(W)26.9
首振角度(°)94
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)28
本体長さ(mm)180
クラス2500Lmクラス
明るさHID50W相当
本体幅(mm)Φ85
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
質量(kg)0.8
色ブラック
高さ(mm)197
タイププラグタイプ
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)94
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
本体長さ(mm)160
クラス2000Lmクラス
配光角度(°)30(広角)
明るさHID35W相当
本体幅(mm)Φ72
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)175
質量(kg)3.8
高さ(mm)204
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)55
明るさ(W)HID70相当
角度(°)チルト:±80°、パン:±270°
機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)58
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)50
LED交換不可
調光範囲約1~100%
可動範囲(°)配光:10~30
仕様調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付
幅(mm)57
質量(kg)0.8
高さ(mm)108
タイププラグ
電圧(V)100
消費電力(W)16
首振角度(°)90
機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
皮相電力(VA)16
光束(Lm)700
明るさJR12V50W相当
回転角度(°)180
演色指数(Ra)92
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
調光範囲約1~100%
可動範囲(°)配光:18~27
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)18.4
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
光色電球色
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)
消費電力(W)6.1
LED交換不可
備考コネクタ付
首振角度(°)90
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)92
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
消費電力(W)8.9
材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
明るさJDR65W相当
演色指数(Ra)83
レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12
仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型
質量(kg)1.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球150W相当
演色指数(Ra)83
消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットブラック塗装
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光束(Lm)415
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9
仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型
質量(kg)1.7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.1
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ