「照明器具 壁付け」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落下防止機構付
傾斜天井の取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)24.8
材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色
質量(kg)2.1
電球LED
LED寿命(時間)40000
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。
ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8
材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色
質量(kg)2.1
電球LED
LED寿命(時間)40000
消費電力(W)26.4
仕様LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×79×85
色温度(K)2700~5000
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)25.7
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード