「照明器具 200v」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合調光器別売
材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)40
高さ(mm)80
対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
時間光束維持:40000時間
ランプLED
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)83
調光範囲約1~100%
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54
カバーアクリル・透明消し
高さ(mm)71
構造防雨型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)3.4
高さ(mm)269
タイプ初期照度補正タイプ
電圧(V)100-242
消費電力(W)128
明るさ(W)HID400相当
首振角度(°)90
ランプLED
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134
本体長さ(mm)296
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)322
質量(kg)9.2
取付天井直付用
高さ(mm)265
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)30
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)602
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)
幅(mm)354
質量(kg)4.1
取付直付・壁付
高さ(mm)269
電圧(V)100-242
本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装
首振角度(°)90
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
使用可能温度範囲ー10~40度
材質(カバー)前面:強化ガラス・透明
ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色
本体長さ(mm)296
アーム鋼板・サテンブラック塗装
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED交換不可
仕様調光器併用不可
幅(mm)180×115
材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)
取付ベースプレート
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
幅(mm)180
型防雨型IP67・表ネジ式
電圧(V)100-242
消費電力(W)12.3
明るさ(W)HID35相当
本体ステンレス
首振角度(°)20
機能調光・調色:非調光
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)168
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)100V/200V/242V:12/14/15
演色指数(Ra)83
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
材質(ガラス)前面:強化ガラス・透明
仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)3.2
備考リニューアルプレート併用不可
タイプベース 深型
電圧(V)100-254
消費電力(W)38
明るさ(W)HID100相当
角度(°)グレアカット:25
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルアクリル・乳白色
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)275
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角55°
取付必要高(mm)285
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.5
取付傾斜天井に取付可能(55°まで)
タイプベース
電圧(V)100-242
角度(°)グレアカット:28°
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
配光角度(°)50
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプベース
ランプLED
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付可能天井厚(mm)5~25
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)22.6
LED交換不可
その他【光束維持】40000時間
材質(本体)アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)24.5
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
光色電球色
定格光束(Lm)1655
LED交換不可
照度角17°
スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
仕様非調光
幅(mm)Φ130
質量(kg)2
備考調光器併用不可
消費電力(W)10.1
角度(°)【グレアカット】30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15
クラス1500Lmクラス
明るさHID35W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)205
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角60°
仕様調光器併用不可
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)
構造防雨・防湿型
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
反射板鋼板・白色塗装
幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)22.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様適合調光器:別売
幅(mm)60
高さ(mm)41
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・ホワイトN93塗装
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)31.9
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
質量(kg)1.2
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)41.3
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46
光束(Lm)4390
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
入数(本)1
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能
消費電力(W)23.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
光束(Lm)2280
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)50
備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用不可
対応LEDランプ交換可能
機能非調光
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)83
反射板鋼板・白色塗装
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
高さ(mm)41
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)60
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)1522
質量(kg)1.6
型半埋込型
高さ(mm)41
備考送りコネクタ付
電圧(V)100-242
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI調光調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)1510×45
埋込高(mm)39
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
質量(kg)1.4
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)41.4
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.3
皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44
光束(Lm)5190
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
幅(mm)32
全長(mm)909
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能
消費電力(W)16.3
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.7
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)1365
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1200
質量(kg)1
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)32.4
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3510
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
入数(本)1
1本
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
幅(mm)32
全長(mm)1209
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.2
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)18.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-242
消費電力(W)27.6
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)600
質量(kg)0.7
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)16.7
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)2075
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)900
質量(kg)0.9
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)24.7
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.1
皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27
光束(Lm)3115
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)53
明るさ(W)FLR40×4灯相当
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
関連キーワード
1
2
次へ