消費電力(W)7.4
質量(kg)2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)1.2
仕様防雨型、プラグ付
材質アルミ鋳物(黒色塗装)
長さ(mm)973
幅(mm)100
高さ(mm)800
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)173
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)45
アズワン品番64-9323-66
演色指数(Ra)85
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5
質量(kg)2.2
色温度(K)2700
光源色電球色
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
明るさJDR85W相当
演色指数(Ra)82
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。
幅(mm)280
質量(kg)3.8
高さ(mm)455
奥行(mm)280
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)6
演色指数(Ra)84
仕様スタンドタイプ、防雨型、ねじ込式、プラグ付、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)120
質量(kg)1.7
高さ(mm)120
奥行(mm)157
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)200
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1
機能照射近接限度10cm
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
キャブタイヤケーブル(m)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
関連キーワード