16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ケミカル高耐圧チューブ
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




バキュームリアクション(加水分解)チューブは高耐圧製のガラスチューブと不活性で高真空シールを 形成するテフロンプランジャープラグとから出来ています。 このチューブはペプチドやタンパク質の加水分解、試料濃縮、ヒドラジン分解等、 高真空環境下での分解に最適です。 黒いキャップはDELRIN~R(アセタール樹脂)製です。
品名ミニバキュームチューブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEストップコックを装備した高耐圧容器です。外径1/4のチューブを使用できます。コネクターを外すことなく、ストップコックのバルブを開閉することで、サンプルの注入ができます。
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-083-10 耐圧(MPa)11.7 内径(mm)0.75
1箱(10m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-086-10 耐圧(MPa)11 内径(mm)1.59
1箱(10m)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-085-10 耐圧(MPa)8.3 内径(mm)1.00
1箱(10m)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様材質:ETFE 1巻(m):10 型式T-080-10 耐圧(MPa)18.6 内径(mm)0.25
1箱(10m)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様材質:ETFE 1巻(m):10 型式T-082-10 耐圧(MPa)15.2 内径(mm)0.5
1箱(10m)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-084-10 耐圧(MPa)15.2 内径(mm)0.25
1箱(10m)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE 型式T-078-10 耐圧(MPa)20 内径(mm)0.17
1箱(10m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

大阪ケミカルミニバイアル
従来のミニバイアルは外ねじ式で低沸点物の保存や試料を加熱した時の気化物の蒸発を防ぐことが難しく、試料作成が困難でした。本バイアルはねじ部に♯11のエーススレッドを取付けることにより、内圧が増大しても内ねじ式のPTFE製耐圧プラグがしっかりと保護し、気化物の蒸発を防止しますので、低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適しています。
スレッド♯11
1本
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)