1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10 寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130 質量(kg)0.45 種類汎用遠隔形 使用温度範囲(℃)-20~70 最高温度(℃)(感温部)60 温度34 電気定格中電流 温度調整範囲(℃)-10~35 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114 アズワン品番65-6681-70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷