4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
用途バイク用グリップヒーター。グリップ内蔵スイッチ。ハンドルに別途スイッチを設置しなく良いので、見た目もスッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。ワンタッチで4段階の温度調節可能 仕様Φ22.2ハンドル12V車専用 全長(mm)120 タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm 寸法(mm)(ヒートシート)95×105 グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)DS-502 R-WPシューズ
歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。高い防水性能をもつ袋式構造で、雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。軽量EVAミッドソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも動きを妨げず、安定した履き心地を実現。デイトナオリジナルソールは、滑りにくく耐久性の高いラバーを使用し、トレッキング系の高グリップ形状をバイク用ステップ向けに設計しています。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。紐とベルトにより足首のホールド感を調整可能。余った紐はシュータンの袋に収納できます。くるぶしにはハードプロテクターを内蔵し、つま先とヒールは内側補強と外側コーティングで足を保護。さらに反射プリントにより夜間視認性を向上しています。柔軟で耐久性の高いアッパー素材を採用し、長時間使用でも足にフィット。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
用途特殊インソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも足の動きを妨げず安定した履き心地。防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。デイトナオリジナルソールは、滑りにくくトレッキング系の高グリップ形状をステップ向けに設計。歩行とバイク操作の両方に対応。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水透湿フィルムを廃止し、操作性を最も重視したモデル。 秋から使用することを想定し、握り心地を最大限に向上。 薄手のウインターグローブのためグリップヒーターの効果を最大限に発揮できます。 保護が必要な手先は堅牢なゴートスキン(ヤギ革)を使用し、操作性と防寒性を高めるためにカフ部はソフトシェル素材を組み合わせました。 手の平に耐震ゲルパッドを設置し、ロングツーリングも快適に。 シーズン:秋冬 ヤギ革とソフトシェルを組み合わせ、操作性を重視したグローブ 手の平に耐震ゲルパッド採用でロングツーリングも快適 タッチパネル対応
ブラック
1双
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)