すべての商品
【特長】温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。 耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。 使用面を汚染せず、銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に接着します【用途】主として金属製建具にガラスを取付ける場合に使用し、車輛、建築物、造船等の構造物の目的、空隙亀裂箇所の充填接着に最適。【特性】防水、耐水、耐油、耐熱【使用方法】施工する目地はよく乾燥させ、ごみほこり、砂、油の汚れなどをとり除いてください。施工後、施工面をヘラ等で平滑にならしてください。汚れた手、衣類等はガソリン、トルエンでふきとってください。


【特長】アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。【特性】耐油、耐塩水、耐薬品【硬化時間(時間)】15【セット内容】主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg【適合機器】配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】50【圧縮強さ(MPa)】61〜75【引張強度(MPa)】28〜35【曲げ強さ(MPa)】41〜50【収縮率(%)】0.05【弾性係数】縦4900〜5200【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】15〜19【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【線膨張係数(×10-6/℃)】57【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】88【塗布面積(m2/セット)】0.053(5mm厚時)

【特長】乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。【用途】石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。【色】ホワイト【使用場所】屋内外兼用【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆


【特長】日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。【硬化時間(時間)】4【セット内容】主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg【適合機器】配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】7〜8【圧縮強さ(MPa)】55〜65【引張強度(MPa)】25〜32【曲げ強さ(MPa)】41〜51【収縮率(%)】0.05【弾性係数】縦5100〜5800【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】18〜21【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【線膨張係数(×10-6/℃)】69【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】85【塗布面積(m2/セット)】0.043(5mm厚時)

【特長】すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。【用途】マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。【特性】耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久【セット内容】主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg【使用方法】1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1〜2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)【種別】ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材【主成分】エポキシ樹脂【可使時間(分)】60(25℃)【主な用途】金属、コンクリート【外観】高粘度液状【硬化時間(時間)】歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)【塗布面積(m2/セット)】2〜2.5

【特長】特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!【用途】アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。【特性】防水、防食【硬化時間(時間)】15【セット内容】主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg【適合機器】主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】60【圧縮強さ(MPa)】57〜68【引張強度(MPa)】28〜35【曲げ強さ(MPa)】45〜55【収縮率(%)】0.07【弾性係数】縦5200〜5700【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】18〜21【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【塗布面積(m2/kg)】0.125(5mm厚時)【線膨張係数(×10-6/℃)】50【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】85

【特長】従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。【用途】石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。【色】淡アイボリー【使用場所】内部用【主な用途】スレート【特性】研磨【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆


- モノタロウ
- 鉄粉配合パテ スタンダード
- ¥4,990 税込¥5,489
【特長】日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。【特性】防水、防食【硬化時間(時間)】15【適合機器】配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】45【圧縮強さ(MPa)】57〜72【引張強度(MPa)】22〜32【曲げ強さ(MPa)】38〜53【収縮率(%)】0.06【弾性係数】縦5600〜5900【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】18〜22【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【塗布面積(m2/kg)】0.087(5mm厚時)【線膨張係数(×10-6/℃)】70【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】85

【特長】特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。【用途】屋上・ベランダ専用。【主な用途】屋上、ベランダ【使用場所】屋外用【特性】防水、耐水、耐久、速乾【主成分】特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション【塗布方法】砂骨ローラー細目【危険物の類別】非危険物



- モノタロウ
- 鉄粉配合パテ スタンダード
- ¥4,990 税込¥5,489
【特長】流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!【用途】ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。【特性】防水、防食【硬化時間(時間)】16【セット内容】主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg【適合機器】タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。【耐熱温度(℃)】120【可使時間(分)】55【圧縮強さ(MPa)】63〜75【引張強度(MPa)】26〜35【曲げ強さ(MPa)】45〜55【収縮率(%)】0.06【弾性係数】縦5700〜6200【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】18〜22【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【危険等級】V【塗布面積(m2/kg)】0.095(5mm厚時)【線膨張係数(×10-6/℃)】70【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】(主剤)非危険物(硬化剤)第四類第三石油類0.1kg【関連資料】使用方法【危険物の性状】非水溶性【硬度(ショア D)】85

【特長】ミラクルONEは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした画期的なパテです。 施工方法によっては、1工程でのパテ処理が可能。 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。 粒子が細かく仕上げ用パテに適している。 被着体及び仕上げ塗材との付着性に優れている。 超厚付けが出来、ヤセにくい。 パサツキが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため作業性が良好。【用途】石膏ボード目地処理及びその他、内装用ボード目地処理。 内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整。 内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理。【色】ホワイト【使用方法】(1)目地部の清掃(2)ファイバーテープ貼り付け(網目が大きく、厚みの薄いファイバーテープ使用)(3)ミラクルONEを、パテベラでファイバーテープの網目より、目地部(凹部)へ落とし込むようにパテ埋め後、直ちにファイバーテープを隠ぺいする様に、約200〜250mm幅にパテ付け(4)サンディング


【特長】0.5〜1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させたエポキシパテ。 粉体摩耗やスラリー摩耗に効果を発揮し、設備機器を摩耗環境から保護する能力に優れている。 主剤と硬化剤共パテ状で配合し易く、塗布時に垂れない作業性が好評! 耐熱性230℃で、高温域(150℃〜230℃)での使用を推奨!【用途】発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒され、熱の掛かる部位の耐摩耗保護ライニングとして有効! 製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備(ダクト、配管、サイクロン、シュートなど)の熱の掛かる箇所での耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に幅広く使える。 発電所設備のボイラー付近のバーナー部ライナーなどの高温域での耐摩耗ライニング等。【特性】耐熱性【硬化時間(時間)】16【セット内容】主剤:6.66kg、硬化剤:3.34kg【適合機器】熱の掛かる粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修等【可使時間(分)】45【圧縮強さ(MPa)】89〜98【引張強度(MPa)】25〜34【曲げ強さ(MPa)】49〜58【使用限界温度(℃)】230【収縮率(%)】0.1【弾性係数】縦5600〜6000【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】15〜18【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】87【塗布面積(m2/セット)】0.694(6mm厚時)


【特長】0.5〜1mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させたエポキシパテ。 粉体摩耗やスラリー摩耗に効果を発揮し、設備機器を摩耗環境から保護する能力に優れている。 主剤と硬化剤の混合し易さ、塗布時に垂れない作業性が好評! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!【用途】発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングとして有効! 製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備(ダクト、配管、サイクロン、シュートなど)の耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に幅広く使える。 スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の耐摩耗ライニングにも効果を発揮!【硬化時間(時間)】16【セット内容】主剤:6.66kg、硬化剤:3.34kg【適合機器】粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修等【可使時間(分)】45【圧縮強さ(MPa)】69〜78【引張強度(MPa)】25〜34【曲げ強さ(MPa)】44〜54【使用限界温度(℃)】150【収縮率(%)】0.10【弾性係数】縦5600〜6000【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】16〜18【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【線膨張係数(×10-6/℃)】61【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】87【塗布面積(m2/セット)】0.694(6mm厚時)


【特長】0.5〜1mmと1〜2mm平均のセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させたエポキシパテ。 粉体摩耗やスラリー摩耗に効果を発揮し、設備機器を摩耗環境から保護する能力に優れている。 主剤と硬化剤の混合し易さ、塗布時に垂れない作業性が好評! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!【用途】発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングとして有効! 製鉄所や鉱業、窯業関係の工場設備(ダクト、配管、サイクロン、シュートなど)の耐摩耗ライニングとして、長期に渡る予防保全、補修用途、緊急対応に幅広く使える。 スクリューコンベア、チューブフィーダーなどの粉砕搬送機器の耐摩耗ライニングにも効果を発揮!【硬化時間(時間)】15【セット内容】主剤:6.66kg、硬化剤:3.34kg【適合機器】粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修等【可使時間(分)】45【圧縮強さ(MPa)】69〜78【引張強度(MPa)】25〜34【曲げ強さ(MPa)】44〜54【使用限界温度(℃)】150【収縮率(%)】0.10【弾性係数】縦5600〜6000【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色【引張せん断接着強さ(MPa)】16〜18【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【線膨張係数(×10-6/℃)】61【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】87【塗布面積(m2/セット)】0.694(6mm厚時)


【特長】高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。【特性】耐熱、耐薬品、絶縁【硬化時間(時間)】6【セット内容】主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL【適合機器】耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応【可使時間(分)】50【圧縮強さ(MPa)】88〜100【引張強度(MPa)】41〜50【曲げ強さ(MPa)】72〜82【使用限界温度(℃)】250【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色【引張せん断接着強さ(MPa)】12〜16【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【連続耐熱温度(℃)】-40〜200【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】90【塗布面積(m2/セット)】0.105(5mm厚時)【発現時間】(耐薬品性)15〜24時間


【特長】アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。【用途】タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。【特性】耐熱【硬化時間(時間)】15【セット内容】主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL【適合機器】熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等【可使時間(分)】30【圧縮強さ(MPa)】120〜140【引張強度(MPa)】25〜30【曲げ強さ(MPa)】49〜59【使用限界温度(℃)】250【外観】(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色【引張せん断接着強さ(MPa)】14〜17【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【連続耐熱温度(℃)】150〜160【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】88【塗布面積(m2/セット)】0.053(5mm厚時)


【特長】アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!【用途】耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。【特性】耐熱【硬化時間(時間)】15【セット内容】主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL【適合機器】熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等【可使時間(分)】30【圧縮強さ(MPa)】108〜118【引張強度(MPa)】78〜88【曲げ強さ(MPa)】98〜109【使用限界温度(℃)】250【外観】(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色【引張せん断接着強さ(MPa)】20〜25【粘度(mPa・s)】高粘度ペースト状【連続耐熱温度(℃)】150〜160【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【関連資料】使用方法【硬度(ショア D)】87【塗布面積(m2/セット)】0.063(5mm厚時)

【特長】水性なので作業性、安全性が良好です。 主材に特殊ポリマーを配合し、さらにトップコートを配合しているため、脆さがなく、耐衝撃性に優れます。 付着性に優れ、プライマーを使用することで種々の下地に施工することができます。【用途】外壁、屋上、ベランダ、壁面の美装。 事務所・廊下等の軽歩行する床の美装。 一般工場、倉庫などの車輌が通行する床の美装。【セット内容】モルカラー用シーラー 1kgモルカラー用混和液 7.5kg(3.75kg×2)モルカラー骨材 13.1kgモルカラー用トップコート 2.4kg【塗り面積(m2)】12〜16【主な用途】床、倉庫、工場、ベランダ、外壁【使用場所】屋外【特性】付着性、耐衝撃性、プライマー、トップコート

【特長】可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。 水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。 従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。 表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。【用途】コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。【色】ホワイト【危険物の類別】非危険物







【特長】素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。【使用場所】屋外用【特性】防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候【使用方法】【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12〜36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。【主成分】アスファルト系エマルション【主な用途】アスファルト【硬化時間(時間)】24(25℃)【危険物の類別】非危険物【指触乾燥時間(時間)】2〜3(25℃)


【特長】プライマー無しで作業が可能です。硬化が速く、研磨に優れています。バンパーに密着が良好です。柔軟性、衝撃性が優れています。混合比が1対1で秤が不要です。無溶剤型エポキシパテ【仕様】PP・ウレタンバンパー共通使用可能【セット内容】主剤:250mL、硬化剤:250mL【種類】樹脂部品補修用品【容量混合比】1対1【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】基材/硬化剤 第三石油類/第四石油類【危険物の数量】250g


【特長】湧水、しみ出し等を急速に防止することができます。 セメントと速やかに反応し、数分間にてセメントを固結します。 希釈倍率により、硬化時間を1分間より数10分間にわたり任意に調節することができます。【用途】地下室、地下道、隧道、機械据付工事、通水路工事、短期完成工事など 。【使用方法】(1)ゴムボール(グリンボール)にセメントとローサブンを入れ、手早く練り上げてください。 ※ローサブンを配合すると非常に硬化が早くなるので、1回分の量を混練りしてください。一度に多量を練ると、使い切らないうちに硬化します。 ※ローサブンは強アルカリ性なので、必ず保護メガネやゴム手袋など適切な保護具を着用してください。(2)泥ダンゴ位の硬さのダンゴを作る。(3)しみ出し口にダンゴを一気にもみ込み、孔を塞ぎ硬化するまでの間、押圧する。(4)止水完了後は、防水モルタル(ストロング防水剤入り)を塗り込んで押えてください。【硬化時間】【急硬標準時間(20℃時)】セメントペースト/約1分(原液)、約4分(2倍希釈液)、約18分(2.5倍希釈液)、約80分(3倍希釈液)モルタル(1:2)/約1分(原液)、約2分(2倍希釈液)、約6分(2.5倍希釈液)、約30分(3倍希釈液)

戻る ページ: 1 次へ
おすすめ特集
関西パテ |