「のこぎり替え刃」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。 仕様スパイラルタイプ(全方向型) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24/Φ0.85 入数(本)6
1袋
639 税込703
4日以内出荷

真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数50山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
649 税込714
4日以内出荷

金・銀・貴金属用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数61山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.22 入数(本)6
1袋
699 税込769
4日以内出荷

銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数46山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
699 税込769
4日以内出荷

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。 仕様対応鋸:NG-14 寸法(mm)348×9×70 質量(g)72
1枚
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)38 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430) 刃長(mm)100
1枚
859 税込945
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)225×34×0.6 質量(g)44 タイプ工作 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-4 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.5
1個
489 税込538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約2.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

電工押挽鋸(NG-120)用替刃
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)165×15×1.3 質量(g)18 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数10山 板厚(mm)1.3 適合品番【本体】NG-120
1個
579 税込637
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール ピッチ(mm)1.5 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1枚
899 税込989
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプズーム 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-1 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ大工 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-3 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.875
1個
489 税込538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)36 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165 質量(g)50 硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ大アサリ付 板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
999 税込1,099
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚5mm~25mm位)に向いています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ中目 山数24山 板厚(mm)硬質の木材:板厚5~25位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434) 刃長(mm)100
1枚
819 税込901
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ解体荒切 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-2 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)2.5
1個
469 税込516
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.875 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.25~2 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)40 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
699 税込769
4日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数12枚 山数24山/インチ当り
1個
669 税込736
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ並目 山数60山 板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプ一般鉄材用 山数24山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
4日以内出荷

IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。 適合ファミリーホビーソー・細工鋸用 入数(本)3
1丁
329 税込362
4日以内出荷

塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
材質SK-3炭素工具鋼 質量(g)50
1個
259 税込285
4日以内出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプアルミ用 山数18山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)184 タイプステン用 山数32山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)160×13×1 質量(g)15 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合品番【本体】NG-121
1個
549 税込604
4日以内出荷

塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数32山/インチ当り
1個
259 税込285
4日以内出荷

スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)14 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数10山/インチ当り
1個
209 税込230
4日以内出荷

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷