材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
両面用です。
材質レザー+ステンレス
サイズ600
高さ(mm)73
全長L(mm)600
寸法D(Φmm)39
仕上レザー
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)80
全長L(mm)463
寸法D(Φmm)38
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
高さ(mm)76
座幅(mm)【D】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質ステンレス+積層
サイズ700
高さ(mm)76
全長L(mm)700
寸法D(Φmm)32
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)67
寸法D(mm)(□)30
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質真鍮
仕上クローム
握り部真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス
取手ハンドル
丸棒径R(Φmm)10
付属ねじ有無ISO4×28
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
寸法D(Φmm)25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)76
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)38
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ