・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式
仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質ABS樹脂
形状壁埋込型
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約350
出力移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧AC100V 50/60Hz
桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックスJIS3個用スイッチボックス
警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数1
消費電流待受時4W 最大時:23W
時間設定30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式
材質自己消火性ABS樹脂
色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)約95
防水性JIS C 0920 IPX3相当
消費電流20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード