33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)5~200 材質(弁)シリコーンゴム
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)5~7
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(1個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム 使用圧力範囲5~200kPa 入数(個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様常用圧力:1.5kgf/cm2 材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)5~7 入数2
1組(2個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
1個(1個)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムPPハーフエルボ
RoHS
材質は食品規格に適合したPP製で、RoHS・REACH規制に適合しています。
材質PP 適合規格RoHS規制・REACH規制 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
材質PP タイプインナーチューブ 使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa 入数(個)10
1組(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
1個
439 税込483
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
材質PP タイプフレヤードユニオン 寸法L(mm)37 寸法C(mm)8 チューブ外径(Φmm)6 寸法B2(mm)17 寸法B1(mm)17 使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
1個(1個)
509 税込560
6日以内出荷

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45,980 税込50,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
圧力(kPa)真空~0.41MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 Cv値39-118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。
材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)保護カバー:ポリプロピレンUSPクラスⅥ,ADCF(青緑)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI 使用温度範囲(℃)1~40 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy <オートクレーブ> 最高130℃で60分間 適合チューブ内径(Φmm)1.6 圧力(kPa)0.4MPa以下 Cv値0.04-0.27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
189,800 税込208,780
62日以内出荷

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.8-1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
209,800 税込230,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン 使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.19-1.74 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
57,980 税込63,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)