金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質66ナイロン
色黒色
使用温度範囲(℃)-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])150
使用場所屋内
金属検知機で検知できる材料を使用した、食品衛生試験に適合した手袋です。
耐油性や耐薬性に優れ、耐酸、耐アルカリに強い塩化ビニールを主原料に使用しています。
指と手のひらにスベリ止め加工を施していますので、作業性に優れています。
手にフィットしやすく、細かな作業にも適しています。
内面にスムーサー加工を施していますので、手を入れやすくなっています。
入数(枚)20
入数(双)10
金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。
材質ラテックス
関連キーワード