「ギアレンチ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質クロムバナジウム
送り角度(°)5
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。
耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
¥12,880
税込¥14,168
翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレート
ラチェット機構あり
お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型
ラチェット機構あり
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
トレイ入り。
形状ストレート
ラチェット機構あり
セット内容10、12、14、17
対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm
(34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1
アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)マットブラック
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:ブルー、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)ブルー
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
細かい作業や低トルクの作業に。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トレイ入り。
ラチェット機構あり
首振りあり
セット内容10、12、14、17
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット
使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを
皆様のお仕事の一助として活用してください
セット内容【セット内容1】3/8インチSQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm、ディープソケット8、10、12、14、17mm、エキステンションバー3インチ(75mm)、6インチ(150mm)【セット内容2】スイベルギアレンチ8、10、12、13、14、17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル15インチ(380mm)、45°メガネレンチ8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24mm【セット内容3】強力ラジオペンチ165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット9PC【セット内容4】ソフトグリップ(+)ドライバー#1、2、3、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5、6.0、スタビーラチェットドライバー、早回しスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)750
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

工具セット プロ用 両開タイプ
モノタロウ
¥23,980
税込¥26,378
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
12.7SQで重整備にも対応。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7
セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1
質量(kg)12.2
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
出張修理もバッチリOK。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)9.5
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル
質量(kg)11.8
1セット
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7
アズワン品番68-0850-72
1丁
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。
ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
※逆ネジには対応しておりません。
※トルクの検査表が付属しています。
※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。
※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/8●測定範囲(Nm):20~100●最小目盛(Nm):0.5●全長(mm):405●質量(kg):1.02
アズワン品番68-0850-71
1丁
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
関連キーワード