「汚水タンク」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)30
コード長さ(m)15
質量(kg)18.8
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
モーター(W)1050
ハンドル高さ(mm)960
騒音レベル(dB(A))76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435×575×960
吸引幅(mm)580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
<素早い浸透溶解性>。特殊複合アミンが厚い塗膜にも急速かつ強力に浸透し、樹脂塗膜の内部から破壊するように溶解をおこします。同時に高濃度溶剤が溶解し始めた塗膜の分解を促進し、塗膜全体を溶かしきります。浸透性と溶解性に優れた2タイプの成分が効率よく反応し、塗膜を床面から剥がします。<優れた濡れ性>。剥離剤の主成分である溶剤は、対象面に濡れ広がりにくい性質を持っています。そこで、溶剤の濡れを促すレベリング剤(界面活性剤)を新たに調整添加することで均一な濡れ性を実現し、ハジキ、よれ等で生じる剥離ムラを起こしにくくしました。<サラサラ清水&低臭で作業が快適!>。Dr.ストライカーの洗浄汚水は粘度が低くサラサラ汚水です。また、成分には低臭性の溶剤やアミン類を選定した処方で、比較的臭いを気にすることなく快適な作業が行なえます。※洗浄作業での汚水回収の際、使用するウェットバキュームのタンクに”フォームキラー"(消泡剤)を入れて頂くと、比較的泡が抑えられより効率よく回収作業が行なえます。また、ウェットバキュームのモーター内部に汚水が浸入するトラブルを未然に防ぐことができます。
希釈倍率古くビルトアップした樹脂ワックスの除去:10~15倍、高濃度樹脂ワックス使用現場:15~20倍、汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション&Good price
充電器内臓タイプです。
日常の床洗浄作業に。
仕様●清掃能力(m2/h):775●清掃幅(mm):洗浄432/吸引435●作業幅(mm)吸引:435●パッド幅(mm):432●幅(mm):485●走行方式:手動歩行式●奥行(mm):1020●高さ(mm):647●騒音値(dB):67●汚水タンク容量(L):25●洗浄水タンク容量(L):25●重量(kg):134●最大真空圧(kPa):データなし●最大風量(m3/min):データなし●集じん容量(L):清水タンク25、回収タンク25●鉛蓄電池タイプ●手押し式●タンク容量 洗浄水/汚水:25/25L●注意:使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。●原産国:中国●コード番号:381-5734
アズワン品番67-5559-02
1台
¥489,800
税込¥538,780
32日以内出荷
関連キーワード