500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに
消費電力(W)100
電球の種類LED
特殊用途防浸
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)10000
電源コード(m)5
電源電圧100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240
保護等級IP67
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命約50000時間
LED白
照射角85°
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。
トラスコ品番216-3929
材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
コード長さ(m)3
全光束(Lm)10000
電源電圧(V)AC100
色温度(K)5500~6000
電源コード2P・接地2P兼用プラグ付
電源タイプ電源コード式
連結数最大8台
使用場所屋内
照射角360度
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100
全光束(Lm)10000
電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品ファン用フィルター×10枚
材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)約1420
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5500~6000
LED色白
設置場所屋内
連結数最大:8
照射角360
動作温度範囲(℃)-25~45
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード