クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1
レンズ色スモーク
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
関連キーワード