「調光器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
材質(パネル)ABS
形式PDC1500T
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)0.3
寸法(縦×横)(mm)120×116
連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)15まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PWM制御
出力負荷15Aまで
3路スイッチ対応
屋内に設置してください
制御方式PWM
品種調光器
出力の適合負荷15Aまで
使用場所屋内
入力電圧AC100V
1個
¥14,980
税込¥16,478
19日以内出荷
逆位相制御
出力負荷3Aまで
3路スイッチ対応
屋内に設置してください
品種調光器
1個
¥14,980
税込¥16,478
19日以内出荷
正位相制御
出力負荷3Aまで
3路スイッチ対応
屋内に設置してください
制御方式位相
品種調光器
出力の適合負荷3Aまで
使用場所屋内
入力電圧AC100V
1個
¥12,980
税込¥14,278
19日以内出荷
PWM制御
出力負荷15Aまで
3路スイッチ対応
屋内に設置してください
制御方式PWM
品種調光器
出力の適合負荷15Aまで
使用場所屋内
入力電圧AC100V
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
質量(kg)0.033
定格DC24V・2A
品種調光信号接続コード
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号接続ケーブル
什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°
長さ(mm)25
質量(kg)0.16
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
全光束(Lm)280
埋め込み深さ(mm)50
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)75
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
埋め込み深さ(mm)30
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
関連キーワード