接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A
品種3P電源コード
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード
2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A
品種3P電源コード
トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント
什器用接地極付2Pコンセント
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型
長さ(mm)63
定格電圧AC250V
品種MKコンセント
定格電流(A)12
1個
¥3,898
税込¥4,288
19日以内出荷
関連キーワード