AUTOCRAFT

モノタロウがおすすめする【AUTOCRAFT】ブランドのページです。【AUTOCRAFT】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【AUTOCRAFT】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 有限会社サインハウス
所在地 〒158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布2-9-14
8件中 1〜8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
アンチサルフェーション機能。 過放電によるサルフェーションを解消させるバッテリー回復、再生機能付きです。(セル間ショート、完全劣化等の場合は回復不能です) 異常バッテリー表示機能。 充電しても回復しないバッテリーをLEDで表示します。 自動停止機能。 バッテリーが満充電状態になると充電を自動停止します。 劣化したバッテリー等で満充電にならない場合も安全確保のため 一定時間が経つと自動停止します。 フェイルセーフ保護回路採用。 複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。 LED表示。 解りやすいLEDによる充電進行状況表示機能付きです。 12Vであれば、全ての種類のオートバイ用バッテリーに最適充電を行います。(充電不足・過充電を防ぎます)
用途ミニバイク、スクーター用バッテリー充電器 バッテリー容量(Ah)2.3〜28(10時間率) 質量(g)1500 出力電圧(V)20/15 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)0.8/1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×176×80
1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷

バッテリー端子にくわえやすい。 最大開口寸法17ミリにより、二輪車バッテリーの大半の端子をそのままくわえ込めます。 しっかりかみ込みます。 開口力3.5キロ!しっかりとバッテリー端子へかみ込みます。 ワニ口どうしの接触による短絡防止。 赤クリップ(+)と黒クリップ(-)のコードの長さを変える事により、充電器がONの状態でもクリップ同士が接触しにくい設計となっています。(実用新案申請中) また、クリップのほぼ全体を被覆していますので、端子接触による短絡防止効果を高めています。 リペアとしても。 全てのオートクラフト製充電器に使用することが出来ます。破損等によるリペアパーツとしてもご使用いただけます。
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷

外装を外さず、即充電開始! クイックチャージカプラーキットを予めバイクに配線・装着しておけば、車体からバッテリーを取り外さなくても、トリクル充電器にカプラーオンでスピーディーにバッテリーチャージが行えます。 トリクル充電がより便利に。 各トリクル充電器との併用で、これまで面倒だったバッテリーチャージが手軽な日常のメンテナンスへと変わります。本キットがあなたをバッテリーメンテナンスのわずらわしさから解放します。 完全防水設計。 防水カプラーを使用していますので、雨の日でも漏電の心配無し。 高級線
用途HC20-20/HC12-08/HC12-1/HC12-3用 キット内容防水ソケット付バッテリー接続用ハーネス×1、充電器接続用プラグ×1、タイラップ×5、マジックテープ×1 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

外装を外さず、即充電開始! クイックチャージカプラーキットを予めバイクに配線・装着しておけば、車体からバッテリーを取り外さなくても、トリクル充電器にカプラーオンでスピーディーにバッテリーチャージが行えます。 トリクル充電がより便利に。 各トリクル充電器との併用で、これまで面倒だったバッテリーチャージが手軽な日常のメンテナンスへと変わります。本キットがあなたをバッテリーメンテナンスのわずらわしさから解放します。 完全防水設計。 防水カプラーを使用していますので、雨の日でも漏電の心配無し。 高級線材を使用。 耐油性、耐熱性、耐紫外線に優れ、曲げに強い柔軟な被膜素材を採用した線材を使用する事により、配線の亀裂、劣化によるショート等の電気的なトラブルに強い設計。 5Aヒューズ内蔵。 長時間、無人でも安心してご使用頂けます。
用途HC20-20/HC12-08/HC12-1/HC12-3用 キット内容防水ソケット付バッテリー接続用ハーネス×1、充電器接続用プラグ×1、タイラップ×5、マジックテープ×1
取扱い終了

トリクル充電(維持充電)機能付き。 バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電(トリクル充電)機能付きなので冬期間等、長期に車両を御使用頂かない場合でも一発始動が可能です。 通常時でも常にチャージしたままでOK、バッテリーはいつも満充電状態です。 制御回路内蔵。 充電不足は勿論、長期間充電時の過充電、極端な液減り等を防ぎます。 フェイルセーフ保護回路採用。 複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。 LED表示。 解りやすいLEDによる充電進行状況表示機能付きです。 12Vであれば、MFタイプ、ドライタイプどちらのバッテリーにも使用可能です。
バッテリー容量(Ah)2.3〜28(10時間率) 質量(g)700 出力電圧(V)(直流)12 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65
取扱い終了

50ccから125ccまでの小型車に搭載されている小型バッテリーに最適なトリクル充電器です。重さわずか450グラムの超軽量設計で簡単お手軽にバッテリーをいつでも満充電。 コンセントに差すだけで簡単充電。バッテリーと本機をつないでコンセントに差すだけで簡単に充電がスタート。面倒な操作がいりません。 トリクル充電(維持充電)機能付き。 バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電(トリクル充電)機能付きなので冬期間等、長期に車両を御使用頂かない場合でも一発始動が可能です。 通常時でも常にチャージしたままでOK、バッテリーはいつも満充電状態です。 フェイルセーフ保護回路採用。 複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。 12Vであれば、MFタイプ、ドライタイプどちらのバッテリーにも使用可能です。
質量(g)450 出力電圧(V)(直流)12 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)0.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×86×51 バッテリー容量(Ah)2.3〜10(10時間率)
取扱い終了

ワンタッチボタンによるフルオート充電。 ボタン一つでパルス充電からトリクル充電までこれ一台でご利用いただけます。 アンチサルフェーション機能。 過放電によるサルフェーションを解消させるバッテリー回復、再生機能付きです。(セル間ショート、完全劣化等の場合は回復不能です) トリクル充電(維持充電)機能付き。 バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電(トリクル充電)機能付きなので冬期間等、長期に車両を御使用頂かない場合でも一発始動が可能です。 通常時でも常にチャージしたままでOK、バッテリーはいつも満充電状態です。 フェイルセーフ保護回路採用。 複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。 異常バッテリー表示機能。 充電しても回復しないバッテリーをLEDで表示します。
バッテリー容量(Ah)2.3〜32(10時間率) 質量(g)1400 出力電圧(V)(直流)14/20V 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)0.2/2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×80
取扱い終了

新開発のデジタルスイッチング回路を搭載。 充電時間が大幅に短縮、小型・軽量、防じん・防滴ボディ。 スイッチング式により超高性能化を実現。手のひらに収まるサイズで扱いやすくタフなボディへ。 定番のHC12-1と比べると大幅に充電時間が短縮し、大型バッテリー用HC12-3に対しては同等の回復性能を実現。 充電完了までの待ち時間を短縮することで、休日等の大切な時間の「充電中」を気にする時間を短くできます。また、防じん・防滴により充電中に充電器を置く場所を気にすることも少なくなりました。 コンセントに接続するだけのフルオート充電。 バッテリーと本機をつないでコンセントに差すだけで簡単に充電がスタート。面倒な操作がいりません。 トリクル充電(維持充電)機能付き。 バッテリーの自己放電を補う低電圧維持充電(トリクル充電)機能付きなので冬期間等、長期に車両を御使用頂かない場合でも一発始動が可能です。 通常時でも常にチャージしたままでOK、バッテリーはいつも満充電状態です。 フェイルセーフ保護回路採用。 複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。
バッテリー容量(Ah)2.3〜28(10時間率) 質量(g)280 出力電圧(V)(直流)12 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×82×39
取扱い終了

さらに商品を絞り込む