有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用
規格JIS T8141
機能つる調節可
材質(レンズ)強化ガラスレンズ
質量(g)46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147
材質(フレーム)プラスチック
再生紙使用マーク適合
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
関連キーワード