三角停止表示板デルタサイン(TS規格)CATEYE(1件のレビュー)当日出荷
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6色赤高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20