「傾斜 台」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) ランプLED内蔵 色温度(K)2700/5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
719 税込791
4日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83
1台
37,900 税込41,690
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 タイプフランジタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)64 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)16.2 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
16,900 税込18,590
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 消費電力(W)13 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 容量(VA)23 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯100W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)590 高さ(mm)55 奥行(mm)52 電圧(V)AC100 消費電力(W)24 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)25 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源明るさHf32W相当
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)78 光源色昼白色 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~13台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-38024・38085専用 材質鋼管 白塗装 直径(Φmm)20 器具・セットセット品 色(本体)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 連結数~15台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し) 直径(Φmm)400 高さ(mm)278 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.4 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)215 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 容量(VA)46 色(本体)乳白 光束(Lm)5800 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数12~16畳 調色の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~29台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~13台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装 寸法(mm)径Φ20 長1500 色(本体)
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷