カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 測定用品(6)
  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(21)
  • SMC(4,515)
  • ニューマシン(94)
  • RS PRO(82)
  • エスコ(57)
  • 岩崎電気(53)
  • 八光電機(46)
  • コガネイ(44)
  • 第一測範(36)
  • アズワン(33)
  • BeHAUS(33)
  • SK11(32)
  • フロンケミカル(29)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • CKD(25)
  • 測範社(25)
  • オーツカ光学(24)
  • NKCカップリング(24)
  • イチネンTASCO(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラグ 管」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステムカンツール
2,298,000税込2,527,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステムカンツール
4,598,000税込5,057,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステムカンツール
3,998,000税込4,397,800
1式
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステムカンツール
4,998,000税込5,497,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステムカンツール
2,698,000税込2,967,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き カンツール管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付きカンツール
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
管内止水用品 テストボールプラグ シングルサイズ・ムニボール カンツール管内止水用品 テストボールプラグ シングルサイズ・ムニボールカンツール
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339材質本体:天然ゴム管径(Φmm)356~413
管内止水用品 マルチサイズ・テストボール カンツール管内止水用品 マルチサイズ・テストボールカンツール
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08呼び径(mm)200~300最大許容背圧水頭(m)8
カンツール 管内検査カメラシステム カンツールカンツール 管内検査カメラシステムカンツール
2,198,000税込2,417,800
1式
20日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
メカニカルプラグ 2729シリーズ カンツールメカニカルプラグ 2729シリーズカンツール
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴムタイプBIGタイプ300mm用アズワン品番61-8135-52
アイ・テストボール カンツールアイ・テストボールカンツール
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
アイ・ムニボール カンツールアイ・ムニボールカンツール
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツールシングルサイズ・ムニボール エアホース10m付きカンツール
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm カンツールキャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mmカンツール
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプカンツール
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 2個セット カンツールメカニカルプラグKSタイプ 2個セットカンツール
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプカンツール
14,980税込16,478
1組(10個)
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプカンツール
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプカンツール
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076質量(kg)0.41材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツールメカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セットカンツール
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)カンツール
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)カンツール
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)カンツール
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)カンツール
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)カンツール
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m カンツールマルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10mカンツール
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
マルチサイズ・テストボール 150-200mm カンツールマルチサイズ・テストボール 150-200mmカンツール
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPaトラスコ品番523-6576質量(kg)1.6材質(本体)天然ゴム呼び径(mm)150~200管径(Φmm)140~210直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12最大許容背圧水頭(m)12
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m カンツールシングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10mカンツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m カンツールシングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10mカンツール
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108
シングルサイズ・テストボール150mm カンツールシングルサイズ・テストボール150mmカンツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
シングルサイズ・テストボール125mm カンツールシングルサイズ・テストボール125mmカンツール
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
メカニカルプラグ BIGタイプ300mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ300mm用カンツール
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ BIGタイプ250mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ250mm用カンツール
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6550質量(kg)5.7材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ BIGタイプ200mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ200mm用カンツール
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6541質量(kg)4.3材質(本体)合成ゴム
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら