1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約500万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
69,980 税込76,978
欠品中

関連カテゴリ