4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材ポリプロピレン サイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)ネットとめるくん
様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。 周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。 取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。
用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。 トラスコ品番836-4676 材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタール ロープ長さ(m)1
1袋(4本)
799 税込879
5日以内出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオクリップ
RoHS
各種ネットの取付に 専用吊具
用途ダイオクリップにについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます 材質ポリプロピレン・リング:ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷