スペリア

モノタロウがおすすめする【スペリア】ブランドのページです。【スペリア】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【スペリア】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社日本スペリア社
設立 1966/12/05
所在地 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-15NSビル
37件中 1〜37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705〜805
1パック(150g)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6 融点(℃)640〜788
1パック(150g)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.0 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5059 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
当日出荷

アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めた、鉛フリーはんだです 詳細、条件等はメーカーにご相談ください 条件によっては接合できないこともございます フラックスありでの”はんだ付け”もしくは”超音波はんだ付け”に対応しています
用途アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに対応(詳細はお問合せください) 仕様鉛フリーはんだ対応:1、アルミ用鉛フリーはんだ、SnAgCu系はんだ トラスコ品番145-5070 質量(g)500
1巻
8,990 税込9,889
当日出荷

ろう材芯径Ф1.6mm、コーティング含むФ2.8mmのフラックスコーティング銀ろうです。カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等) 線径(mm)2.8 長さ(mm)500 トラスコ品番241-9017 材質銀:30%、銅:38%、亜鉛:32% 質量(g)約12 JIS規格BAg-20 融点(℃)765〜870
1パック(5本)
16,900 税込18,590
当日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.8 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5058 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
3日以内出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5060 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
5,990 税込6,589
当日出荷

アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めた、鉛フリーはんだです 詳細、条件等はメーカーにご相談ください 条件によっては接合できないこともございます フラックスありでの”はんだ付け”もしくは”超音波はんだ付け”に対応しています
用途アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに対応(詳細はお問合せください) 仕様鉛フリーはんだ対応:1、アルミ用鉛フリーはんだ、SnAgCu系はんだ トラスコ品番145-5076 質量(g)500
1巻
9,490 税込10,439
翌日出荷

アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めた、鉛フリーはんだです 詳細、条件等はメーカーにご相談ください 条件によっては接合できないこともございます フラックスありでの”はんだ付け”もしくは”超音波はんだ付け”に対応しています
用途アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに対応(詳細はお問合せください) 仕様鉛フリーはんだ対応:1、アルミ用鉛フリーはんだ、SnAgCu系はんだ トラスコ品番145-5072 質量(g)500
1巻
9,990 税込10,989
当日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5071 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,690 税込5,159
翌日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.2 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5061 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
翌日出荷

アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めた、鉛フリーはんだです 詳細、条件等はメーカーにご相談ください 条件によっては接合できないこともございます フラックスありでの”はんだ付け”もしくは”超音波はんだ付け”に対応しています
用途アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに対応(詳細はお問合せください) 仕様鉛フリーはんだ対応:1、アルミ用鉛フリーはんだ、SnAgCu系はんだ トラスコ品番145-5068 質量(g)500
1巻
8,990 税込9,889
翌日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5057 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,590 税込5,049
翌日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.2 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5063 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
3日以内出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)1.0 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5077 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
翌日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.8 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5065 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
4,990 税込5,489
3日以内出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5062 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
5,990 税込6,589
3日以内出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 仕様フラックス:031、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1箱(10巻)
48,900 税込53,790
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 仕様フラックス:044、JIS AA級 適合鉛フリーはんだ×1 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1箱(10巻)
48,900 税込53,790
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃〜720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7073 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640〜720
1袋(500g)
15,900 税込17,490
翌日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃〜720℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.2 トラスコ品番139-6337 材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6% JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640〜720
1袋(500g)
15,900 税込17,490
翌日出荷

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃〜805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.0 トラスコ品番145-7074 材質銅:89%、リン:6%、銀:5% JIS規格BCup-3相当 融点(℃)640〜805
1袋(500g)
8,690 税込9,559
翌日出荷

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃〜788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7072 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6相当 融点(℃)640〜788
1袋(500g)
5,990 税込6,589
翌日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃〜805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.8 トラスコ品番145-7076 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705〜805
1袋(500g)
4,290 税込4,719
翌日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃〜805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.6 トラスコ品番145-7077 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705〜805
1袋(500g)
4,290 税込4,719
翌日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃〜805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.4 トラスコ品番145-7078 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2相当 融点(℃)705〜805
1袋(500g)
4,290 税込4,719
翌日出荷

アルミとはんだ材(主成分はSn)の接合界面に生じるガルバニック腐食(電解腐食)を最小限に抑え、接合強度と耐腐食性を高めた、鉛フリーはんだです 詳細、条件等はメーカーにご相談ください 条件によっては接合できないこともございます フラックスありでの”はんだ付け”もしくは”超音波はんだ付け”に対応しています
用途アルミケーブルと銅端子のはんだ付けに対応(詳細はお問合せください) 仕様鉛フリーはんだ対応:1、アルミ用鉛フリーはんだ、SnAgCu系はんだ トラスコ品番145-5053 質量(g)500
1巻
9,490 税込10,439
翌日出荷

アルミニウムろう付用。残渣は温水で除去できます。
用途アルミニウムろう付用残渣は温水で除去できます 仕様アルミニウム接合用フラックス トラスコ品番145-4861 質量(g)500 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
79,900 税込87,890
11日以内出荷

種別ロウ付け トラスコ品番849-8402 質量(kg)1 危険物の類別非危険物
1セット(10本)
67,900 税込74,690
翌々日出荷

仕様フラックス030、JIS AA級 材質合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(kg)0.5 融点(℃)227
取扱い終了

ろう材芯径Φ1.6mm、コーティング含むΦ2.8mmです。 カドミウムを含んでいません。
用途異種金属同士の接合(鉄・ステンレス・銅・真鍮等)。 仕様JIS規格 BAg-20 トラスコ品番241-9017 長さ(mm)500 質量(g/本)12 融点(℃)675〜765 線径(mm)Φ2.8×500
取扱い終了

流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いろう材です。
用途銅、銅合金接合用。 長さ(mm)500 仕様JIS規格 BCup-6 融点(℃)640〜788
取扱い終了

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
用途銅、銅合金接合用。 長さ(mm)500 仕様JIS規格 BCup-2 融点(℃)705〜805
取扱い終了

スペリアろう材リング
線径(Φmm)1.2 トラスコ品番145-7075 質量(g)500 内径(Φmm)80 JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640〜720
取扱い終了

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
用途銅・銅合金接合用 線径(Φmm)2.4 長さ(mm)500 融点(℃)640〜805
取扱い終了

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
用途銅・銅合金接合用 線径(Φmm)2 長さ(mm)500 融点(℃)640〜805
取扱い終了

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。
用途銅・銅合金接合用 線径(Φmm)1.6 長さ(mm)500 融点(℃)640〜805
取扱い終了