「検電器 ケース」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高低圧用検電器(AC80V~7,000V) 交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示 伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電 絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造 使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能
付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用温湿度範囲-10~50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子~握り部間)伸長状態において
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器配線チェッカー
RoHS
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源接続した電源ラインから受電 適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器電気備品定期点検試験機
RoHS
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0~20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタル接地抵抗計
RoHS
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt アズワン品番64-8577-90 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷