18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番393-8671 材質PPS樹脂 質量(g)30 種類フラット ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)90 孔径(Φmm)×数1.0×16 耐熱温度(℃)130 空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時) ノズル取付部R1/4 ノズル幅(mm)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類フラット ねじ径R1/8 トラスコ品番364-0710 幅(mm)24 全長(mm)30 質量(g)4 空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時) ノズル取付部R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 ねじ径R1/4 ノズル取付部R1/4 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1.0 トラスコ品番364-0663 質量(g)2 種類ラウンド型 空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど トラスコ品番114-4836 幅(mm)42 全長(mm)35 材質/仕上PPS 質量(g)9 使用空気圧力(MPa)0.7 ノズル口径(Φmm)1.0 適合流体コンプレッサーエア ノズル取付口R1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番114-4842 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)42 全長(mm)76.5 外径(Φmm)排気:42 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)76.5 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状フラット形 ノズル取付口R1/2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番114-4841 材質アルミニウムもしくはABS、ABS 幅(mm)42 全長(mm)76.5 外径(Φmm)排気:42 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)76.5 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状フラット形 ノズル取付口R1/2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。
用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。 材質ステンレス鋼(SUS316L) 幅(mm)42 全長(mm)35 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)35 耐熱温度(℃)400℃ 適合流体コンプレッサーエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状コンパクトフラット形 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口R1/4 ノズル取付口R1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。 トラスコ品番114-4843 材質アルミニウムもしくはABS、ABS 幅(mm)26.68 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)26.68 ノズル形状ラウンド形 ノズル取付口R1/2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。 トラスコ品番114-4844 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)26.68 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)26.68 ノズル形状ラウンド形 ノズル取付口R1/2
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

噴射幅50mmのエアーノズル 周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR1/4 口径(Φmm)1.2 孔数16 材質S304 最高使用圧力(MPa)1 耐熱温度(℃)400 質量(g)140
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに 材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS 外径(Φmm)65 ノズル長(mm)40 ノズル口径(Φmm)1
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷