材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール
色ライトグリーン
表面処理強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)1000
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)58
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1700
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)3
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード