「ダスター エア」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)0.69
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミ
全長(mm)111
質量(g)220
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)6.5
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
質量(g)214
空気使用量(L/min)147
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
質量(g)210
空気使用量(L/min)232
接続方式下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)-
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番108-1659
全長(mm)111
質量(g)190
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ノズル長(mm)47
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)1
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番391-3619
全長(mm)295
質量(g)282
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6.5
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
適合K-IXS01-1S
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)3
ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番296-1903
全長(mm)187
質量(g)250
空気使用量(L/min)210
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプ細ノズル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ