内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。
ノズル長(mm)65
全長(mm)170
質量(g)278
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体圧縮空気
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
関連キーワード