PCが入るメイン収納のほか、外付けの収納スペースが充実。さまざまなサイズのポケットや収納スペースがあるので、ワークツールをまとめて収納できます。ハンギングラックに吊るすことで小物を簡単に取り出せる。ポケットが表面についているので、必要な時にすぐに取り出せます。移動するときはハンギングラックからマルチケースだけを取り外すことで、ノートPCや小物をまとめて持ち運べます。
仕様最大収納部寸法(内寸):約325(W)×25(D)×225(H)mm(ノートPC:13~14インチ相当)
材質ポリエステル
質量(g)約190
耐荷重(kg)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×45×240
筆記具やPCメガネなど細長い物の整理収納に。500mlのペットボトルがぴったり入るサイズ感です。ドリンク以外にも筆記具やPCメガネ、モバイルバッテリーなどを収納できます。ホック付きベルトでマルチケースに取り付け可能。マルチケースに入りきらない小物を入れる拡張アイテムとして使用できます。カラビナを使ってバッグやリュックに取り付けも可能です。
材質ポリエステル
質量(g)約60
外形寸法(mm)約150(H)×Φ85
耐荷重(kg)0.5
S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。
セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本)
材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレス
色クロ
質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ)
耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード